Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Karo mit Schild Knopf- ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Karo mit Schild Knopf- ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Messing poliert
Produktbild zu Knopf Karo mit Schild Knopf- ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300243
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     1205/2
EAN/GTIN:
     9002730413571
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Karo mit Schild Knopf- ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Messing poliert

Hinweis: Die Möbelknöpfe werden handbearbeitet, es kann daher zu Farbabweichungen kommen!

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Knopf ø:
25 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
68 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert (ohne Schutzlack)
Werksnummer:
1205/2
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 25mm, Knopf, Knöpfe, Messingknopf, Messingknöpfe, Messingmöbelknopf, Messingmöbelknöpfe, Möbelknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER & FREHE
1336-8/2
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.