Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Landhausstil groß liegend, Messing altverzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Landhausstil groß liegend, Messing altverzinnt
Produktbild zu Schlüsselschild Landhausstil groß liegend, Messing altverzinnt
Artikel-Nr.:
     3145-103300237
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1387-2/9
EAN/GTIN:
     9002730413205
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Landhausstil groß liegend, Messing altverzinnt

Hinweis: Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten (Schraubenempfehlung: DIN96/97 ø 2,0 x 16 mm).

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
altverzinnt
Werksnummer:
1387-2/9
Ausführung:
geprägt
Breite:
96 mm
Höhe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: rustikale Schlüsselschilder, rustikales Schlüsselschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER & FREHE
1387-16/9
ab € 17,88*
Sonstiges
SCHÖRGHOFER & FREHE
1388-17/9
ab € 17,62*
Sonstiges
SCHÖRGHOFER & FREHE
1387-10/9
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.