Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Landhausstil groß stehend, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Landhausstil groß stehend, Messing poliert
Produktbild zu Schlüsselschild Landhausstil groß stehend, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300231
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1387-10/2
EAN/GTIN:
     9002730412987
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Landhausstil groß stehend, Messing poliert

Hinweis: Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten (Schraubenempfehlung: DIN96/97 ø 2,0 x 16 mm).

Die Schlüsselschilder werden handbearbeitet, es kann daher zu Farbabweichungen kommen!

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert (ohne Schutzlack)
Werksnummer:
1387-10/2
Ausführung:
geprägt
Breite:
33 mm
Höhe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: rustikale Schlüsselschilder, rustikales Schlüsselschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reyher
000967000020016
ab € 0,0449*
Zubehör
Reyher
000977000020016
ab € 0,0404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.