Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Faial Breite 78 mm, Höhe 38 mm, ZN altmessing brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Faial Breite 78 mm, Höhe 38 mm, ZN altmessing brüniert
Produktbild zu Schlüsselschild Faial Breite 78 mm, Höhe 38 mm, ZN altmessing brüniert
Skizze zu Schlüsselschild Faial Breite 78 mm, Höhe 38 mm, ZN altmessing brüniert
LOGO zu Schlüsselschild Faial Breite 78 mm, Höhe 38 mm, ZN altmessing brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-103300075
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     364-78ZN10
EAN/GTIN:
     9002843037633
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild siro
schlüsselschild
Schlüsselschild Faial Breite 78 mm, Höhe 38 mm, ZN altmessing brüniert

Lieferumfang: inkl. 2 Linsenkopfschrauben M2 x 10 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
altmessing brüniert
Breite:
78 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
2,5 mm
Marke:
Siro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
361-42ZN10
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.