Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x60 mm,Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x60 mm,Stahl blank
Produktbild zu Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x60 mm,Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102299346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     111737
EAN/GTIN:
     9002730579222
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x60 mm,Stahl blank

Öffnungswinkel ca. 250 Grad

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit losem Stift
Lappenbreite:
75 mm
Lappenhöhe:
60 mm
Bandstift ø:
8 mm
Breite:
160 mm
Material:
Stahl blank
Materialstärke:
5,5 mm
Rollen ø:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.