Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x50 mm,Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x50 mm,Stahl blank
Produktbild zu Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x50 mm,Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102299345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     111736
EAN/GTIN:
     9002730579215
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißscharnier Rolle ø 22 mm, Bandlappen 75x50 mm,Stahl blank

Öffnungswinkel ca. 250 Grad

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit losem Stift
Lappenbreite:
75 mm
Lappenhöhe:
50 mm
Bandstift ø:
8 mm
Breite:
160 mm
Material:
Stahl blank
Materialstärke:
5,5 mm
Rollen ø:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.