Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Drückergarnitur ALPINA PZ92, TS-70, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur ALPINA PZ92, TS-70, schwarz passiviert
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur ALPINA PZ92, TS-70, schwarz passiviert
Skizze zu Sicherheits-Drückergarnitur ALPINA PZ92, TS-70, schwarz passiviert
LOGO zu Sicherheits-Drückergarnitur ALPINA PZ92, TS-70, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102299084
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.036.531-TS70
EAN/GTIN:
     4005724832186
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Sicherheits-Drückergarnitur ALPINA PZ92, TS-70, schwarz passiviert

Weitere Informationen:
Außenschild:
56 x 305 x 15 / 56 x 305 x 6 mm
Ausführung:
gerade, mit Stahleinlage
Innenschild:
56 x 305 x 6 mm
Kernziehschutz:
Nein
Lochung:
PZ 92
Modell:
ALPINA
Türstärke:
- 70 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 10 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz passiviert, lackiert
Richtung:
universal
Material:
Stahl
Marke:
Schösswender
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 183,05*
€ 217,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 178,56*
€ 212,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,24*
€ 209,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 171,35*
€ 203,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,08*
€ 172,65
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.036.001
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.