Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Vorreiber
>
Artikel
Fensterreiber m. Eisenknopf auf eckiger Platte, 30 mm, Messingguss schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102298030
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002730421743
Suchbegriffe:
Vorreiber
vorreiber auf platte
vorreiber
Fensterreiber m. Eisenknopf auf eckiger Platte, 30 mm, Messingguss schwarz
Auch mit Messingknopf gegen Aufpreis bestellbar (ausgenommen Fensterreiber 30 mm).
Weitere Informationen:
Lichte Höhe:
30 mm
Material:
Messingguss schwarz
... >
Kastenfensterbeschläge
>
Fensterreiber
>
Fensterreiber mit Eisenknopf auf eckiger Platte
Weitere Suchbegriffe:
Reiber
,
Reiberl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 28,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiberträger eckig 56 x 4 x 1 mm verstärkt Stahl blank
k.A.
€ 1,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.