Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff braun
Produktbild zu Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff braun
Skizze zu Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-102297765
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     F010692/F220
EAN/GTIN:
     9002730574487
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff braun

  • Luftdurchlass 210 cm²
  • entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation


Hinweis: 1 Stück = 1GT

Weitere Informationen:
Breite:
454 mm
Höhe:
90 mm
Material:
Kunststoff
Türausschnitt:
435 x 76 mm
Türstärke:
35 - 45 mm
Oberfläche:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.