Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 300, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 300, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 300, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 300, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 300, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 300, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102295484
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CI300130H003
EAN/GTIN:
     9002730912609
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 300, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Marke:
Otlav
Tragkraft:
2 St. -130 kg, 3 St. -200 kg
Material:
Stahl verzinkt
Bolzenstärke:
7,65 mm
Band ø:
13 mm
Ausführung:
mit losem Achsbolzen und Stufengewindebolzen
Bolzenlänge:
35 mm
Bandhöhe:
38,4 mm
Weitere Suchbegriffe: otlav einbohrband, einbohrband, Fensterband, Fensterbänder, Steckband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9258*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7258*
€ 2,0537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3558*
€ 1,6134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2458*
€ 1,4825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1858*
€ 1,4111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1458*
€ 1,3635
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9258*
€ 1,1017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.