Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückerpaar Amsterdam, ohne Rosetten, Edelstahl matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückerpaar Amsterdam, ohne Rosetten, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückerpaar Amsterdam, ohne Rosetten, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückerpaar Amsterdam, ohne Rosetten, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückerpaar Amsterdam, ohne Rosetten, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückerpaar Amsterdam, ohne Rosetten, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102295145
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3405185
EAN/GTIN:
     4012789212907
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Drückerpaar Amsterdam, ohne Rosetten, Edelstahl matt

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Hinweis: Passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm!

Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Modell:
AMSTERDAM
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Edelstahl
Türstärke:
45 - 55 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mm
Oberfläche:
matt
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Ansatz:
18 mm
Bundlänge:
5,8 mm
Bund:
Führung 5, ø 18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.