Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETSAFE Katzentür für Glas/Balkontüren Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PETSAFE Katzentür für Glas/Balkontüren Kunststoff transparent
Produktbild zu PETSAFE Katzentür für Glas/Balkontüren Kunststoff transparent
Anwendungsbild zu PETSAFE Katzentür für Glas/Balkontüren Kunststoff transparent
LOGO zu PETSAFE Katzentür für Glas/Balkontüren Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     3145-102292010
Hersteller:
     PETSAFE
Herst.-Nr.:
     K270SGIFD
EAN/GTIN:
     5011569002669
Suchbegriffe:
Balkontür
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
PETSAFE Katzentür für Glas/Balkontüren Kunststoff transparent

Maximale Schulterbreite: 180 mm

Hinweis:
  • für Hunde und Katzen bis 10 kg
  • Klappengröße: 228 x 235 mm


Weitere Informationen:
Außenmaß:
292 x 292 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Transparent
Ausschnitt:
ø 263 mm
Modell:
270
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.