Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur AUSTIN - auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur AUSTIN - auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Produktbild zu Drückergarnitur AUSTIN - auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Skizze zu Drückergarnitur AUSTIN - auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Symbol zu Drückergarnitur AUSTIN - auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
LOGO zu Drückergarnitur AUSTIN - auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102291560
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11843597
EAN/GTIN:
     4012789948165
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückergarnitur AUSTIN - auf Rosette PZ, Aluminium Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
Mehrzweckschrauben
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Modell:
AUSTIN
Klasse nach EN 1906:
3
Türstärke:
37 - 42 mm
Stilrichtung:
modern
Ausführung:
mit Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Marke:
Hoppe
Rosette:
49 x 49 x 9 mm
Lochung:
PZ
Material:
Aluminium
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur hoppe, Drückergarnitur, Hoppedrücker, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,45*
€ 44,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,94*
€ 43,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,66*
€ 42,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,85*
€ 40,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,31*
€ 39,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,61*
€ 32,86
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
10764821
ab € 26,83*
Sonstiges
Hoppe
3937157
ab € 8,21*
Sonstiges
Hoppe
11812953
ab € 23,59*
Sonstiges
Hoppe
11812850
ab € 23,66*
Sonstiges
Hoppe
11598633
ab € 41,82*
Sonstiges
Hoppe
11598682
ab € 35,09*
Sonstiges
Hoppe
3866539
ab € 13,09*
Sonstiges
Hoppe
10790077
ab € 18,62*
Sonstiges
Hoppe
10790131
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.