Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, Edelstahl Effekt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, Edelstahl Effekt
Produktbild zu Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, Edelstahl Effekt
Skizze zu Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, Edelstahl Effekt
LOGO zu Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102290667
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2175728
EAN/GTIN:
     4012789842289
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 88
Material:
Aluminium
Modell:
LUXEMBOURG
Türstärke:
67 - 72 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Außenschild:
36 x 250 x 10 mm
Innenschild:
36 x 250 x 10 mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hoppedrücker, Langschildgarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,53*
€ 75,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,33*
€ 71,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,75*
€ 69,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,29*
€ 69,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,35*
€ 57,54
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2175787
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.