Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Wechselgarnitur PARIS auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Wechselgarnitur PARIS auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl matt
Produktbild zu SH-Wechselgarnitur PARIS auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl matt
Skizze zu SH-Wechselgarnitur PARIS auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl matt
Symbol zu SH-Wechselgarnitur PARIS auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl matt
LOGO zu SH-Wechselgarnitur PARIS auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102290655
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3664161
EAN/GTIN:
     4012789686760
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Wechselgarnitur PARIS auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl matt

Zylinderüberstand 10 - 18 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, ohne Hochhaltefeder
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
PZ 72
Vierkantstift:
8 Schnellstift mm
Klasse nach EN 1906:
2
Material:
Edelstahl
Modell:
PARIS
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Türstärke:
42 - 47 mm
Oberfläche:
matt
Kernziehschutz:
Ja
Außenschild:
53 x 249 x 15 mm
Innenschild:
53 x 249 x 10 mm
Richtung:
universal
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
Knopf: 87 x 55 mm
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 88,10*
€ 109,65*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 115,73*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 91,44*
€ 115,77*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,56*
€ 116,89*
Lager 3145
31
pro Satz
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 145,88*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,88*
€ 173,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 144,80*
€ 172,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 138,80*
€ 165,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,55*
€ 161,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,77*
€ 142,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3692954
ab € 3,36*
Zubehör
Hoppe
3693236
ab € 4,83*
Zubehör
Hoppe
3693252
ab € 5,02*
Zubehör
Hoppe
3692911
ab € 3,18*
Zubehör
Hoppe
3692938
ab € 3,28*
Zubehör
Hoppe
3694141
ab € 8,48*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 221,14*
Zubehör
Hoppe
3693279
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.