Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Wechselgarnitur AMSTERDAM-auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Wechselgarnitur AMSTERDAM-auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl
Produktbild zu SH-Wechselgarnitur AMSTERDAM-auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl
Skizze zu SH-Wechselgarnitur AMSTERDAM-auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl
Symbol zu SH-Wechselgarnitur AMSTERDAM-auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl
LOGO zu SH-Wechselgarnitur AMSTERDAM-auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102290644
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3662149
EAN/GTIN:
     4012789684513
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Wechselgarnitur AMSTERDAM-auf Schild PZ72, 42-47, mit Kzs., Edelstahl

Zylinderüberstand 10 - 18 mm

Weitere Informationen:
Türstärke:
42 - 47 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, ohne Hochhaltefeder
Modell:
AMSTERDAM
Lochung:
PZ 72
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
8 Schnellstift mm
Klasse nach EN 1906:
2
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Kernziehschutz:
Ja
Innenschild:
53 x 249 x 10 mm
Richtung:
universal
Außenschild:
53 x 249 x 15 mm
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
Knopf: 87 x 55 mm
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Eingangstürdrücker, Eingangstürdrückergarnitur, Hoppedrücker, Sicherheitsgarnitur, Sicherheitswechselgarnitur, Wohnungseingangstürdrücker
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 74,80*
€ 105,29*
1 Tag
15
pro Stück
€ 9,50*
ab € 86,23*
€ 107,46*
2 Tage
95
pro Stück
€ 5,90*
ab € 93,87*
€ 114,44*
2 Tage
95
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 118,39*
Lager 3145
22
pro Satz
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 145,44*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,44*
€ 173,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 145,06*
€ 172,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,59*
€ 163,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 134,63*
€ 160,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,42*
€ 142,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3692954
ab € 3,36*
Zubehör
Hoppe
3693236
ab € 4,62*
Zubehör
Hoppe
3693252
ab € 5,02*
Zubehör
Hoppe
3692911
ab € 3,04*
Zubehör
Hoppe
3692938
ab € 3,15*
Zubehör
Hoppe
3694141
ab € 8,49*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 221,00*
Zubehör
Hoppe
3693279
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.