Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 87 - 92 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 87 - 92 mm
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 87 - 92 mm
LOGO zu HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 87 - 92 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102290620
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3420123
EAN/GTIN:
     4012789279610
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 87 - 92 mm

Hinweis: für Profiltüren

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
außen Bügelgriff, innen Drücker
Türstärke:
87 - 92 mm
Vierkantstift:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Hoppe
Lieferumfang:
3 Gewindeschrauben M6 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,95*
€ 4,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,37*
€ 4,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,28*
€ 3,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,07*
€ 3,65
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,48*
€ 2,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.