Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 82 - 87 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 82 - 87 mm
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 82 - 87 mm
LOGO zu HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 82 - 87 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102290597
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3407682
EAN/GTIN:
     4012789225402
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
HOPPE Befestigungsset für Profiltür Bügelgriff/Drücker, 82 - 87 mm

Hinweis: für Profiltüren

Weitere Informationen:
Ausführung:
außen Bügelgriff, innen Drücker
Türstärke:
82 - 87 mm
Vierkantstift:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Hoppe
Lieferumfang:
3 Gewindeschrauben M6 x 85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,39*
€ 5,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,96*
€ 4,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,81*
€ 4,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,73*
€ 4,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,82*
€ 3,36
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.