Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2
Produktbild zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2
Skizze zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2
Symbol zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2
Symbol zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2
LOGO zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2
Artikel-Nr.:
     3145-102290541
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3898557
EAN/GTIN:
     4012789192919
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur DALLAS-auf Schild PZ88, 62-72, mit Kzs., silber, RC2

Zylinderüberstand 10 - 18 mm

Weitere Informationen:
Türstärke:
62 - 72 mm
Außenschild:
54 x 250 x 15 mm
Kernziehschutz:
Ja
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Innenschild:
54 x 250 x 10 mm
Lochung:
PZ 88
Richtung:
universal
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, mit Hochhaltefeder
Modell:
DALLAS
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Eingangstürdrücker, Eingangstürdrückergarnitur, Hoppedrücker, Langschildsicherheitsgarnitur, Schutzbeschlag, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur, Wohnungseingangstürdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,73*
€ 77,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,84*
€ 72,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,80*
€ 71,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 59,31*
€ 70,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,24*
€ 58,60
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3898856
ab € 55,31*
Ähnlich
Hoppe
3898784
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.