Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur AUSTIN auf Schild PZ 92, RC2, Türstärke 67-72, schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur AUSTIN auf Schild PZ 92, RC2, Türstärke 67-72, schwarz matt
Produktbild zu SH-Drückergarnitur AUSTIN auf Schild PZ 92, RC2, Türstärke 67-72, schwarz matt
Skizze zu SH-Drückergarnitur AUSTIN auf Schild PZ 92, RC2, Türstärke 67-72, schwarz matt
Symbol zu SH-Drückergarnitur AUSTIN auf Schild PZ 92, RC2, Türstärke 67-72, schwarz matt
LOGO zu SH-Drückergarnitur AUSTIN auf Schild PZ 92, RC2, Türstärke 67-72, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102289178
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11758855
EAN/GTIN:
     4012789892116
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur AUSTIN auf Schild PZ 92, RC2, Türstärke 67-72, schwarz matt

Zylinderüberstand 10 - 18 mm

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 / 10 abgesetzt Schnellstift mm
Kernziehschutz:
Ja
Material:
Aluminium
Türstärke:
67 - 72 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Marke:
Hoppe
Modell:
AUSTIN
Oberfläche:
schwarz matt
Richtung:
universal
Innenschild:
54 x 250 x 10 mm
Außenschild:
54 x 250 x 15 mm
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Lochung:
PZ 92
Rosette/Langschild:
Langschild
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Rückholfeder links/rechts verwendbar
Klasse nach EN 1906:
3
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Eingangstürdrücker, Eingangstürdrückergarnitur, Farbtgrend, Hoppedrücker, Langschildsicherheitsgarnitur, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur, Trendfarbe, Wohnungseingangstürdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,01*
€ 172,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,86*
€ 170,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,74*
€ 163,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 136,25*
€ 162,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 113,77*
€ 135,39
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,03*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 221,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.