Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz
Produktbild zu HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz
Skizze zu HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz
Symbol zu HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz
Symbol zu HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz
LOGO zu HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102289161
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11901020
EAN/GTIN:
     4012789991734
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Sicherheits-Drückergarnitur AUSTIN PZ 88, Türstärke 62-67 mm, schwarz

Zylinderüberstand 10 - 18 mm

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Langschild
Innenschild:
54 x 250 x 10 mm
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift mm
Oberfläche:
schwarz matt
Kernziehschutz:
Ja
Modell:
AUSTIN
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Klasse nach EN 1906:
3
Lochung:
PZ 88
Richtung:
universal
Türstärke:
62 - 67 mm
Außenschild:
54 x 250 x 15 mm
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Rückholfeder links/rechts verwendbar
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Eingangstürdrücker, Eingangstürdrückergarnitur, Farbtgrend, Hoppedrücker, Langschildsicherheitsgarnitur, Schutzbeschlag, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur, Trendfarbe, Wohnungseingangstürdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,15*
€ 156,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 129,87*
€ 154,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,65*
€ 148,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,60*
€ 147,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 103,09*
€ 122,68
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3934079
ab € 8,03*
Zubehör
Hoppe
3933834
ab € 3,12*
Zubehör
Hoppe
3933842
ab € 3,12*
Zubehör
Hoppe
11945448
ab € 5,73*
Zubehör
Hoppe
3933869
ab € 3,12*
Zubehör
Hoppe
3933893
ab € 3,49*
Zubehör
Hoppe
3933914
ab € 3,48*
Zubehör
Hoppe
3933931
ab € 3,62*
Zubehör
Hoppe
3933957
ab € 5,94*
Zubehör
Hoppe
3933973
ab € 6,01*
Zubehör
Hoppe
3933981
ab € 6,39*
Zubehör
Hoppe
3933990
ab € 6,81*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 221,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.