Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklemme Kabelwagen einfach HELM 335/435, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Endklemme Kabelwagen einfach HELM 335/435, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb
LOGO zu Endklemme Kabelwagen einfach HELM 335/435, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288459
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     043517
EAN/GTIN:
     4041518015229
Endklemme Kabelwagen einfach HELM 335/435, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb

Hinweis:
Zur Fixierung und Sicherung des Kabels muss am Schienenende immer eine Endklemme gesetzt werden.
Auf Anfrage auch mit 2- oder 3- facher Leitungsschale lieferbar.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt gelb
Kabel Ø:
8 - 15 mm
b2:
6 mm
h0:
26 mm
l:
150 mm
Tragkraft:
40 kg
b:
39
Profil:
300/400
b1:
70 mm
Marke:
Helm
Type:
335/435
Ausführung:
Leitungsschale einfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
033521
ab € 81,47*
Zubehör
Helm
033511
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.