Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklemme Kabelwagen einfach HELM 135, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Endklemme Kabelwagen einfach HELM 135, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb
LOGO zu Endklemme Kabelwagen einfach HELM 135, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288452
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     013517
EAN/GTIN:
     4041518007279
Endklemme Kabelwagen einfach HELM 135, Kabel 8-15 mm, Stahl verzinkt gelb

Hinweis:
Zur Fixierung und Sicherung des Kabels muss am Schienenende immer eine Endklemme gesetzt werden.
Auf Anfrage auch mit 2- oder 3- facher Leitungsschale lieferbar.

Weitere Informationen:
Kabel Ø:
8 - 15 mm
h0:
15 mm
Type:
135
l:
107 mm
b1:
70 mm
Material:
Stahl verzinkt gelb
Tragkraft:
10 kg
Profil:
100
b2:
4 mm
b:
39
Ausführung:
Leitungsschale einfach
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
013511
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.