Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisbogen HELM 300, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kreisbogen HELM 300, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Kreisbogen HELM 300, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Kreisbogen HELM 300, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Kreisbogen HELM 300, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288310
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     030092
EAN/GTIN:
     4041518010521
Suchbegriffe:
woelm
Kreisbogen HELM 300, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb

Weitere Informationen:
Ausführung:
90 Grad, horizontal
Material:
Stahl verzinkt, gelb
Normradius:
630 +-15
Type:
300
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.