Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisbogen HELM 100, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kreisbogen HELM 100, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Kreisbogen HELM 100, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Kreisbogen HELM 100, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Kreisbogen HELM 100, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288110
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     010092
EAN/GTIN:
     4041518006395
Suchbegriffe:
woelm
Kreisbogen HELM 100, 90° horizontal, Stahl verzinkt, gelb

Weitere Informationen:
Ausführung:
90 Grad, horizontal
Material:
Stahl verzinkt, gelb
Normradius:
650 +-10
Type:
100
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.