Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gummipuffer, schwarz
Produktbild zu Gummipuffer, schwarz
Skizze zu Gummipuffer, schwarz
Skizze zu Gummipuffer, schwarz
LOGO zu Gummipuffer, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102287470
Hersteller:
     Otto Haas
Herst.-Nr.:
     3305 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4002545033051
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Gummipuffer, schwarz

Weitere Informationen:
Type:
HELM 73
Höhe:
10 mm
ø:
22 mm
Kategorie:
Ersatzteil
Marke:
Helm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelgewicht max.:
80 kg
Einsatzbereich:
Holz
Material:
Gummi schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
100
€ 4,95*
ab € 0,2791*
€ 0,419*
100
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
Lager 3145
3743
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,07*
1 Tag
3912
1
€ 9,50*
ab € 0,84*
€ 1,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.