Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- u. Bodenwinkel zu Haftmagnet, 150 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 150 mm
Winkel 150 mm
Winkel 300 mm
Sockelbefestigung
Artikel-Nr.:
     3145-102283467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GTR048000A07800
EAN/GTIN:
     9002730017229
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haft-magnet grau
haft magnet
Wand- u. Bodenwinkel zu Haftmagnet, 150 mm, Stahl verzinkt

passend zu Haftmagnet mit Unterbrechertaster und Gegenplatte lichtgrau

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- u. Bodenwinkel 150 mm
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Türfeststellmagnet, anschraubmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.