Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller Hub 30 mm, Höhe 165 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium silber
Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     3145-102283281
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8714140133321
EAN/GTIN:
     8714140133321
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller 30mm
türfeststeller
türfeststeller 40kg
Türfeststeller Hub 30 mm, Höhe 165 mm, silber

Schwere, robuste und zugleich schmale Ausführung. Keine vorstehenden Anschraublaschen, starke Feder.
max. Türgewicht 40 kg

Weitere Informationen:
Hub:
30
Höhe:
165 mm
Material:
Aluminium silber lackiert
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Torfeststeller, trittfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.