Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert
LOGO zu Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283167
Hersteller:
     JUSTOR
Herst.-Nr.:
     6914.01
EAN/GTIN:
     8422536007766
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
Pendeltürband doppelt wirkend DAW180, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,silber eloxiert

Lieferumfang: 1 VPE = 2 Stück Pendeltürbander

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Türstärke:
25 - 35 mm
Rollen ø:
16 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: Pendeltürband DAW, Pendeltürband doppelt wirkend DAW 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.