Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, rund, Edelstahl
Produktbild zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, rund, Edelstahl
Skizze zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, rund, Edelstahl
LOGO zu Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, rund, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102283158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5813.25
EAN/GTIN:
     8422536008091
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
Pendeltürband einseitig wirkend, Rollen ø 18 mm, Höhe 180 mm, rund, Edelstahl

* = mit eckigem Lappen
** = mit rundem Lappen R 10

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Edelstahl **
Rollen ø:
18 mm
Türstärke:
40 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt, Pendelband, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.