Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,Alu dunkelbronze elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,Alu dunkelbronze elox.
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,Alu dunkelbronze elox.
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,Alu dunkelbronze elox.
LOGO zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,Alu dunkelbronze elox.
Artikel-Nr.:
     3145-102283145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5913.03 BRONZE
EAN/GTIN:
     8422536003270
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm,Höhe 180 mm,Alu dunkelbronze elox.

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Aluminium dunkelbronze eloxiert
Rollen ø:
16 mm
Türstärke:
40 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: Pendelband, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.