Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
LOGO zu Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5913.01 SILVER
EAN/GTIN:
     8422536003256
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
Pendeltürband doppelt wirkend, Rollen ø 16 mm, Höhe 180 mm, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Rollen ø:
16 mm
Türstärke:
40 mm
Marke:
Justor
Weitere Suchbegriffe: Pendelband, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.