Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing poliert
Produktbild zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing poliert
Skizze zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing poliert
Skizze zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing poliert
LOGO zu Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102283139
Hersteller:
     DICTATOR Technik
Herst.-Nr.:
     4000E(300 360)MESS
EAN/GTIN:
     8717703540383
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband verzinkt
pendeltürband
Pendeltürbeschlag, Feststell. 90°, TS 19 - 24 mm, Messing poliert

für leichte Schrank- und Salontüren
maximale Türbreite 700 mm
Befestigungsplatte 33 x 70 mm Stahl verzinkt

Bei Türen von 20 bis 24mm müssen beidseitige Ausfräsungen an der Türe vorgenommen werden, d.h der Schuh wird hier “versenkt“. Im Bereich dieser Ausfräsungen hat die Türe dann eine Dicke von 19mm.


Weitere Informationen:
Feststellpunkt:
90 °
Material:
Messing poliert
Tragkraft:
22 kg
Tragzapfen ø:
20 mm
Türstärke:
19-24 mm
Marke:
Dictator
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt, Salon, Salontürbeschlag, schwingtür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,56*
€ 212,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 175,46*
€ 208,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,33*
€ 202,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 166,24*
€ 197,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,63*
€ 169,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.