Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102280500
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730869880
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Objekt Drückergarnitur 72 1070 AGL auf Rosette PZ, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Vierkant:
8 / 8,5 / 8 abgesetzt mm
Material:
Edelstahl
Klasse nach EN 1906:
4
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Lochung:
PZ
Modell:
72 1070
Marke:
FSB
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Stilrichtung:
Behördenform
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Türstärke:
wahlweise mm
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB AGL® Ausgleichslager, beidseitig mit Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart B, mit Federvorspannung und integriertem 0°-Anschlagpunkt, Betätigungswinkel 35°
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,97*
€ 235,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 196,35*
€ 233,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 193,86*
€ 230,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 188,79*
€ 224,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 160,62*
€ 191,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00801 0000
ab € 2,3468*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00802 0000
ab € 2,44867*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
ab € 69,48*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00803 0000
ab € 3,62*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,69*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.