Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102275808 Herst.-Nr.: 11304 EAN/GTIN: 4020772011307 |
| |
|
| | |
| AMF Drückerlochteil 424 L-Form, Ansatz 18 mm, VK 8 mm, Edelstahl
Lieferumfang: 2 Edelstahl-Schrauben
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Type: | 424 | Ansatz: | 18 mm | Rosette/Langschild: | ohne | Material: | Edelstahl | Vierkantstift: | 8 mm | Ausführung: | L-Form | Marke: | Amf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,44* | € 15,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,18* | € 17,17* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 17,17* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,08* | € 19,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|