| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102275769 Herst.-Nr.: 1003UP-12-1--10 EAN/GTIN: 4042203642829 |
| |
|
| | |
| Netzgerät für Unterputz, 230V, schwarz (1003UP-12-1--00)
Betriebsspannung 230 V AC +/- 15% Nennleistung 12 W Ausgangsnennspannung 12 V DC (geregelt) Ausgangsnennstrom max. 1 A Überlastschutz elektronisch Betriebstemperatur -20 bis + 40 ° C Schutzart IP 20 Abmessung L 54,5 mm B 32 mm H 50,8 mm Gehäusefarbe schwarz
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1003UP-12-1--00 | Marke: | EffEff | Komponente: | Netzgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor Netzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Riegelschaltkontakt, Schaltnetzteil geschlossen, Unterputznetzteil, riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, riegelschaltkontakt 230v, Hutschienennetzteil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,62* | € 50,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,02* | € 51,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,49* | € 52,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,98* | € 53,50* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,89* | € 71,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|