Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, oval, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, oval, Edelstahl matt
Produktbild zu PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, oval, Edelstahl matt
LOGO zu PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, oval, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102274806
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     SCH274806
EAN/GTIN:
     9002730552836
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, oval, Edelstahl matt

  • Materialstärke: 4 mm


Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Schösswender
Material:
Edelstahl
Ausführung:
oval
Rosette:
120 x 30 x 4 mm
Oberfläche:
matt
Lochabstand:
101 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHÖSSWENDER
SCH274805
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.