Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, KBE System 70, APD -2 mm, silber (355270)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, KBE System 70, APD -2 mm, silber (355270)
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, KBE System 70, APD -2 mm, silber (355270)
LOGO zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, KBE System 70, APD -2 mm, silber (355270)
Artikel-Nr.:
     3145-102271927
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     355270
EAN/GTIN:
     9004186612546
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, KBE System 70, APD -2 mm, silber (355270)

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
passendes Profilsystem:
70
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff
Marke:
Maco
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Richtung:
universal
Versatz:
13 mm
Falzluft:
12 mm
Anpressdruck:
- 2 mm
Werksnummer:
355270
Überschlag:
20 mm
passender Profilhersteller:
KBE
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.