Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., titan
Produktbild zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., titan
Skizze zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., titan
LOGO zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., titan
Artikel-Nr.:
     3145-102271732
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     101183
EAN/GTIN:
     9004186597362
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
maco balkontürbeschlag
Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., titan

  • für Nebeneingangstüren, Terrassen- oder Balkontüren
  • auch bei schmalen Türprofilen einsetzbar


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Marke:
Maco
Modell:
Harmony
Höhe:
51 mm
Oberfläche:
titan eloxiert
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Werksnummer:
101183
Türstärke:
- 90 mm
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Langschild
Stütznocken:
ø 10 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5
Gewindeansatz:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.