Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert
Produktbild zu ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert
Skizze zu ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert
Skizze zu ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert
Symbol zu ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert
Symbol zu ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert
LOGO zu ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102271200
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     103071003074015
EAN/GTIN:
     9002730567175
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
ECO Drückergarnitur D110/KS mit Kurzschild PZ 72, TS 40-66 mm silber eloxiert

  • fest drehbar montiert
  • bei Verwendung mit Schlössern mit Fluchttürfunktion B, ist der mitgelieferte lose Vollstift, gegen einen geteilten ECO Drückerstift zu tauschen
  • Schildstärke 8 mm


Hinweis: EN 179-tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und ECO-Originalstiften.

Lieferumfang: Hülsenschrauben und Hülsenmuttern, loser Vollstift

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 72
Material:
Aluminium silber eloxiert
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273FS
Türstärke:
40 - 66 mm
Vierkantstift:
9 mm
Type:
D 110/KS
Verwendung:
EN 179
Klasse nach EN 1906:
4
Ausführung:
Kurzschildgarnitur
Marke:
Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,13*
€ 95,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,83*
€ 93,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,94*
€ 89,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,00*
€ 88,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,74*
€ 73,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.