| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102271191 Herst.-Nr.: 3319510 EAN/GTIN: 9002730459692 |
| |
|
| | |
| KFV Schließteil f.Bolzenverrieg. zu AS2300 Falz 4mm,Stulp 16mm,verzinkt silber
Weitere Informationen: | | Abmessung: | 90 x 18 x 8,5 mm | Falz: | Falzluft 4 mm | Komponente: | Schließteil für Bolzenverriegelung | Material: | Stahl verzinkt silberfärbig | Radius: | 8 mm | Verwendung: | Stulpbreite 16 mm | Type: | AS 2300 | Richtung: | universal | Marke: | KFV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,77* | € 8,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,37* | € 8,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,39* | € 8,96* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,99* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|