Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel mit Totpunktstellung, links, Kasten 330 x 48 x 23 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tortreibriegel mit Totpunktstellung, links, Kasten 330 x 48 x 23 mm, verzinkt
Produktbild zu Tortreibriegel mit Totpunktstellung, links, Kasten 330 x 48 x 23 mm, verzinkt
Skizze zu Tortreibriegel mit Totpunktstellung, links, Kasten 330 x 48 x 23 mm, verzinkt
LOGO zu Tortreibriegel mit Totpunktstellung, links, Kasten 330 x 48 x 23 mm, verzinkt
LOGO zu Tortreibriegel mit Totpunktstellung, links, Kasten 330 x 48 x 23 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102269081
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VADTE945NL
EAN/GTIN:
     4033449320275
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel fuhr
Tortreibriegel mit Totpunktstellung, links, Kasten 330 x 48 x 23 mm, verzinkt

doppelt wirkend, zum verdeckten Einbau in Hohlprofile, für hohe Tore, massive Ausführung, Gehäuse mit 4 Gewindebüchsen M 5 zur Befestigung am Profil und 2 Gewindebolzen M 6 für die Hebelbefestigung, mit kurzen 16 mm Vierkant-Anschweißstummeln, ohne Stangenschlaufen.

Als Totpunktstellung versteht man bei Riegeln den Punkt, an dem der Riegel in der Endposition aus der Antriebsmechanik auskoppelt und arretiert. Der Riegel kann dann an diesem Punkt nicht mehr manuell zurückgeschoben werden ohne die antreibende Mechanik (Zylindersperrnase, Nuss oder ähnliches) zu betätigen... ist also "tot".

Hinweis:
*links = für links nach innen öffnende Tore
*rechts = für rechts nach innen öffnende Tore

Weitere Informationen:
Hebelweg:
135 Grad °
Hub:
23 mm
Kastenabmessung:
330 x 48 x 23 mm
Material:
Stahl verzinkt
Richtung:
links*
Stangenquerschnitt:
16 mm
Vierkant:
12 mm
Marke:
Fuhr
Weitere Suchbegriffe: torriegel, einlasstortreibriegel, triebstangenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.