Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel 300 x 18 x 17 mm, Hub 14, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel 300 x 18 x 17 mm, Hub 14, vernickelt
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel 300 x 18 x 17 mm, Hub 14, vernickelt
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel 300 x 18 x 17 mm, Hub 14, vernickelt
Skizze zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel 300 x 18 x 17 mm, Hub 14, vernickelt
LOGO zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel 300 x 18 x 17 mm, Hub 14, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102268382
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S414-000040-3000
EAN/GTIN:
     4016415056064
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel strenger
Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel 300 x 18 x 17 mm, Hub 14, vernickelt

Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Gehäuse mit Klapphebel
Breite:
18 mm
Hub:
14 mm
Länge:
300 mm
Material:
Stahl vernickelt
Riegelquerschnitt:
ø 7,5 mm
Tiefe:
17 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, türkantriegel vernickelt, Klappriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.