| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102268369 Herst.-Nr.: S414-000130-2000 EAN/GTIN: 4016415072866 |
| |
|
| | |
| Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel. 200 x 18 x 17 mm, Hub 14,verzinkt silber
Lieferumfang: mit Schließblech
Weitere Informationen: | | Ausführung: | U-Gehäuse mit Klapphebel | Länge: | 200 mm | Material: | Stahl verzinkt silberfärbig | Breite: | 18 mm | Tiefe: | 17 mm | Hub: | 14 mm | Riegelquerschnitt: | ø 7,5 mm | Marke: | Strenger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,94* | € 25,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 20,49* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|