Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Türfeststeller 3834 Hub 30 mm, 40x190 mm, Zinkdruckguss silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DENI Türfeststeller 3834 Hub 30 mm, 40x190 mm, Zinkdruckguss silberfärbig
Produktbild zu DENI Türfeststeller 3834 Hub 30 mm, 40x190 mm, Zinkdruckguss silberfärbig
LOGO zu DENI Türfeststeller 3834 Hub 30 mm, 40x190 mm, Zinkdruckguss silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102268083
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3834 0030 22
EAN/GTIN:
     4016753120151
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller 30mm
türfeststeller
tuerfeststeller deni
DENI Türfeststeller 3834 Hub 30 mm, 40x190 mm, Zinkdruckguss silberfärbig

Schwere, robuste Ausführung mit großer Trittplatte.
Anschraubloch- Mittelabstand 27 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Deni
Höhe:
190 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Breite:
40 mm
Hub:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Torfeststeller, trittfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niederhoff & Dellenbusch
3834 0002 86
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.