Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel aufliegend, 14 x 14 mm, Hub 20 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Tortreibriegel aufliegend, 14 x 14 mm, Hub 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268027
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S941-000401-0000
EAN/GTIN:
     4016415039012
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel strenger
Tortreibriegel aufliegend, 14 x 14 mm, Hub 20 mm, verzinkt

Stangenausschluss nach oben und unten, mit Führungsschlaufen und Unterlegplatte.

Weitere Informationen:
Hub:
20 mm
Gehäusebreite:
41 mm
Material:
Stahl verzinkt
Ausladung:
46 mm
Höhe:
177 mm
Führungsschlaufen:
3
Stangenquerschnitt:
14 x 14 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: torriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000414-0000
ab € 3,33*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000407-1001
ab € 20,29*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000407-1501
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.