Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband/Langband 400 x 35 x 2,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kistenband/Langband 400 x 35 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Kistenband/Langband 400 x 35 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Symbolbild
LOGO zu Kistenband/Langband 400 x 35 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102267708
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     428502SV
EAN/GTIN:
     9002766428556
Suchbegriffe:
Ladenband
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Kistenband/Langband 400 x 35 x 2,5 mm, Stahl verzinkt

Angaben Bandlappenlänge in offenem Zustand gemessen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Bandlappenlänge:
400 mm
Bandlappenhöhe:
35 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Anschraublöcher:
8 x 5 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Tischbänder, kistenband verzinkt, kistenband, kistenband 400mm, Aufschraubband, Langband, Scharnier, Scharnierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.