Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkegel 10 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Einschraubkegel 10 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Einschraubkegel 10 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267700
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     408502E
EAN/GTIN:
     9002766408565
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraubkegel 10 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Kegeldorn ø:
10 mm
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraub-haken edelstahl, einschraub haken, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.