Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkegel 14 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Einschraubkegel 14 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Einschraubkegel 14 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267592
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     408504E
EAN/GTIN:
     9002766408824
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraubkegel 14 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
14 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraubhaken edelstahl, einschraubhaken, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
403504E
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.