Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschraubband-Flügelteil, Bandrollen ø 24 mm, M 16x150, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelteil, Edelstahl-Effekt
Flügelteil, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Durchschraubband-Flügelteil, Bandrollen ø 24 mm, M 16x150, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267590
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     410505E
EAN/GTIN:
     9002766410810
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Durchschraubband-Flügelteil, Bandrollen ø 24 mm, M 16x150, Edelstahl-Effekt

zum Durchschrauben bei Pfostenkonstruktionen mit Muttern und Unterlagscheiben

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
16 mm
Rollen ø:
24 mm
Gewindelänge:
150 mm
Ausführung:
Flügelteil
Gewinde:
M 16
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: durchschraubhaken, gittertorbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonneck
409505E
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.